Apem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持

Apem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持 - APEMApem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持 - APEMApem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持 - APEMApem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持 - APEMApem 押しボタンスイッチ 2A @ 48V dc 保持 - APEM
スイッチ動作維持コンタクト定格電流(A)2@48Vdc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カットアウト直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50021957AV03100EA20022.2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021966AV09100EA240K19.2
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50021975AV03100EA240K22.2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022036AV091L1EA240K19.2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022054AV091L6EA20019.2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022079AV091L6EA240K19.2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022097AV091L3EA240K19.2
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022009AV091L1EA20019.2
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50022045AV031L6EA20022.2
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50022063AV031L6EA240K22.2
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
50021984AV091L5EA20019.2
オープン
取扱い終了
返品不可
50021993AV091L5EA240K19.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022018AV031L1EA20022.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022027AV031L1EA240K22.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50022088AV091L3EA20019.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする