APEM
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
装着方式
スルーホール
カットアウト直径(Φmm)
6.5
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)
30/DC
定格電圧(V)
30dc
仕様
【イルミネーション】なし
アクチュエータ色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(コンタクト)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50022919
8646AB6X923+U3631
銀
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50022928
8646ADGB6X923+U3631
-
Solder Lug
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください