DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス 黒 ケーブルマウント
色
黒
タイプ
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
DTHD
端子種別
圧着
深さ(mm)
52.53
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
直径(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50097024
DTHD04-1-12PA
21.59
18.03
25
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50097033
DTHD04-1-08PA
23.88
20.32
60
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください