ステンレスガススプリング

ステンレスガススプリング - ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング - ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング - ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング - ジョー・プリンス竹下ステンレスガススプリング - ジョー・プリンス竹下

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。

用途車両、事務機器、各種扉開閉用仕上鏡面研磨ロッド径(Φmm)10シリンダ外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※最適最大長時は最大まで伸びる5mm手前の寸法、最小長時は完全に縮む10mm手前の寸法です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク幅(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50011143L-422N-SUS-190190280
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50011159L-422N-SUS-270170240
3,960
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
50011168L-422N-SUS-350145195
3,960
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする