曜日別特売

円筒ころ軸受

円筒ころ軸受 - NTN(エヌティーエヌ)

円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる
「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。

内径(mm)55外径(mm)120幅(mm)29軌道輪形状円筒ころ軸受参考質量(g)1650基本動定格荷重Cr(N)162000基本静定格荷重Cor(N)143000許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300許容回転速度(min-1) 油潤滑7600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50012805NU311EAT2X
15,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする