曜日別特売

USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル

USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル - OWLTECH(オウルテック)

USB タイプC から3.5mmに変換するオーディオ変換ケーブルです。イヤホンジャックの付いていないType-C対応スマートフォンでも有線イヤホンを繋げて頂く事が可能です。DAC搭載で高音質再生が可能です。

ケーブル長(cm)約9質量(g)約4コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - USB Type-C (オス)対応機種イヤホンジャックを搭載していないUSB Type-Cコネクタで充電するタイプのスマートフォンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49999925OWL-CBCF3502-BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49999934OWL-CBCF3502-WHホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
49999943OWL-CBCF3502-BKREブラック レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49999943OWL-CBCF3502-BKRE49999925OWL-CBCF3502-BKOWL-CBCF3502-BKRE USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブル OWLTECH(オウルテック) 49999925USB Type-C to 3.5mm オーディオ変換ケーブルOWLTECH(オウルテック)1本
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする