曜日別特売

A4モノクロインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/約39PPM/天面給紙/1.44型液晶/Wi-Fi Direct

A4モノクロインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/約39PPM/天面給紙/1.44型液晶/Wi-Fi Direct - EPSON

圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能。コピー・スキャン対応。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。また便利で使いやすいさまざまなコピーにも対応しています。

解像度
【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)
【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi
給紙容量
【標準】
[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚
[背面手差しトレイ]1枚
複写倍率
【等倍】1:1
【固定倍率】等倍、オートフィット
【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書形式デスクトップタイプ消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.2/約6.4液晶パネル1.44型連続複写スピード約17ipm(A4)連続複写枚数99枚カラーモードモノクロ画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年表示色・階調グレースケール・256階調収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302エコマーク認定番号18 155 070内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50000467PX-M270T
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする