座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)約15材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)幅(mm)880色ホワイト高さ(mm)700~1065奥行(mm)500キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×500×700~1065材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15生産国中国天板寸法(幅W×奥行D)(mm)880×500昇降方式ガス昇降式アジャスターなし昇降範囲(mm)700~1065天板寸法(幅×奥行)(mm)約880×500内容量1台