サンワダイレクト
パーティション(三連タイプ)
こんなお得な商品も!
パーティション 3連結タイプ キャスター付
モノタロウ
¥
38,980
税込
¥
42,878
アルミフレームで軽量タイプの3連パーティションです。
パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。
キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
色
ホワイト
仕様
【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり
材質
ポリカーボネイト(パネル)、ABS樹脂(連結部分)、アルミ(フレーム)
幅(mm)
1800
質量(kg)
9.2
高さ(mm)
1600
使用工具
プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×400×1600
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
588×400×1800
組立時間
40分
色(フレーム)
ホワイト
脚の種類
キャスター脚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50007869
100-SPT020W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません