サンワダイレクト
高座椅子
背もたれは段階の角度で固定可能。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座の高さは3段階に調整可能です。
リモコンなどをいれておけるポケット付。
仕様
【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品
六角レンチ
材質
木材、スチール、ウレタンフォーム
使用工具
手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)
【背もたれ】440×440
張地
布張り
最大寸法(mm)
680
肘高さ(mm)
385
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
440×410
総耐荷重(kg)
80
脚幅(mm)
560
六角レンチ(mm)
5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50008447
150-SNCH021
ブラウン
230・270・310(3段階)
約560×460~680×405~740
7.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください