サンワダイレクト
トラベル小物ケース(ブラック)
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
ストラップ付きです。
色
ブラック
材質
【表装】ポリエステル
質量(g)
85
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×135×50
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【メイン収納部】185×130×45
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
【ファスナーポケット】175×108、【メッシュポケット/メイン収納】85×100、【メッシュポケット/フラップ部】85×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50009533
200-BAGIN005BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください