耐火ケース モバイルバッテリ用
ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎が外に出るのを防ぎます。
5,000~10,000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適です。
- 付属品
- 取扱説明書なし
- 材質
- 内側:アルミコーティンググラスファイバー、外側:シリコンコーティンググラスファイバー
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 64
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 材質(ファスナー)
- 難燃性ファスナー
- 外寸(cm)
- 約W19×H13.5
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398カテゴリ































