サンワダイレクト
リュックベルト用スマホポーチ(ブラック)
リュックベルトに簡単に確実に取り付けできます。
体の側面に取り付けできるので見た目にもすっきりです。
カードなども収納できるポケット付きです。
色
ブラック
仕様
3WAY取付
材質
【表装】ナイロン
質量(g)
約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×22×175(ベルト部除く)
保証期間
初期不良のみ
適合サイズ(inch)
~6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50009655
200-BAGOP1BK
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください