スマートキーケース(2個収納)

スマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクトスマートキーケース(2個収納) - サンワダイレクト

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
ケース表面は、引張・引裂に強い強靭素材「BEATTEX(R)(ビートテックス)」を使用しています。
BEATTEX(R)は、タイヤの厚いゴム層の中に鋳込まれる強力ナイロン糸を使用して織られた素材です。
高い撥水性を可能にする加工が施されており、雨に濡れても安心です。

材質本体/BEATTEXRナイロン、内装/ポリエステル内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納】38×17×85ポケット【カードポケット】内側/2枚収納可能内容量1個
注意
※カラビナフックは付属しておりません。
※「BEATTEX(R)(ビートテックス)」は、シンコー株式会社の登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50009743200-CAR054BKブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
50009759200-CAR054NVネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
50009768200-CAR054WRワインレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする