APEX
Apex デュアル オペアンプ 1スルーホール
仕様
【標準ゲインバンド幅積】18MHz、【標準スルーレート】50V/μs、【レール to レール】No
ピン数(ピン)
12
電源タイプ
デュアル
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
【標準デュアル】±200
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのチャンネル数
1
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50026473
PA92
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください