曜日別特売

FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント

FMEコネクタ Telegartner  ストレート 圧着端子 ケーブルマウント - Telegartner
(1件のレビュー)
取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50196275J01700A0006オスRG58 C/U
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
50196266J01701A0007メスRG58 C/U
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
50196257J01700A0007オスRG316/U
オープン
取扱い終了
返品不可
50196284J01701A0008メスRG174/U・RG188 A/U・RG316/U
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50196266
2023-06-17
用途: 高周波ケーブル中継

圧着寸法を質問しても無関係な数値を返してきたり、最終的に海外から仕入れている商社?問屋?自身もデータを持っていないからわからないという。
購入できてもケーブルに装着するに躊躇するという事になり、結果、購入したものの使えておりません。
品物自体は全く問題ないものと思いますがmonotarou含め関係する会社は完全無責任販売を貫く姿勢で非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする