ミッケル化学
薬用水石鹸ライム
5~10倍に希釈して使用できる、経済性に優れた薬用ハンドソープです。
フローラルグリーンアップルの香りと、グリーンの液色です。
仕様
BIB
液色
グリーン
希釈倍率
5~10倍
香り
フローラルグリーンアップル
有効成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50294099
182015
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください