ジョー・プリンス竹下
ステンレスL型バーハンドル
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
550
仕上
鏡面研磨
取付穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
適合ガラス厚(mm)
8~12
分野
建築
内容量
1個
注意
※取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご参照下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50014029
OT-C700-SUS
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください