Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール

Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール - CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール - CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール - CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール - CROUZET
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
最大電流(A)
電源電圧(V)
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5008886888827103SPDT812→240ac/dcScrew
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008888688827004Solid State NO/NC0.720→240acScrew
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008889588827105SPDT824→240ac,24dcScrew
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008890488827185SPDT824→240ac,24dcScrew
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
5008887788827503SPDT812→240ac/dcCage Clamp
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする