CROUZET
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール
取付方式
DIN Rail
スイッチ
SPDT
電源
外部
接点構成
SPDT
最大電流(A)
8
電源電圧(V)
24→240ac,24dc
タイマ機能
シングル
時間
0.1s→100h
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
ON Pulse Timer
ターミナルタイプ
Screw
時間増分
時間 , 分 , 秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088929
88827125
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください