CROUZET
Crouzet 遅延リレー 繰り返しサイクル シングル動作 DINレール
取付方式
DINレール
電圧(V)
【最小】12dc, 12ac
シリーズ
Syr-Line
電源
外部
電源電圧(V)
12→240ac/dc
タイマ機能
シングル
時間
0.5秒→10日
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
繰り返しサイクル
最大電圧(V)
240ac/dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
最大電流(A)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088983
BL1R16MV1
SPDT
16@ 25℃、8@ 60℃
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088999
BL2R08MV1
DPDT
5@ 60℃、8@ 25℃
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください