CROUZET
Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール
電源
外部
タイマ機能
シングル
コンタクト数
1
時間増分
時間 , 分 , 秒
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
接点構成
最大電流(A)
電源電圧(V)
時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50089017
88827054
DIN Rail
Solid State
0.7
24→240ac
0.1s→100h
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50089026
88827155
DINレール
SPDT
8
24→240ac,24dc
0.1秒→100時間
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50089008
88827150
DINレール
SPDT
8
12ac/dc
0.1秒→100時間
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください