APEM
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-None-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270125
5632AB-2
17.8
オープン
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270134
5632AB-8
21.3
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270168
5632AB-21+U646
23.1
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270143
5632AB-21+U642
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270159
5632AB-21+U643
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください