APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)
10
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ動作
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270229
5639AB-2
On-Off-On
17.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270238
5639AB-8
On-Off-On
21.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270247
5639AB-21+U642
On-Off-On
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270256
5639AB-21+U643
On-Off-On
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270265
5639AB-21+U646
On-Off-On
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270274
5634AB-8
On-On-On
21.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください