APEM
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
スイッチ動作
モーメンタリ-Off-モーメンタリ
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270283
5647AB-2
17.8
-
+85
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270308
5647AB-21+U642
23.1
-
+85
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270326
5647AB-21+U646
23.1
【パネルのカットアウト】6.5 Dia.
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270299
5647AB-8
21.3
-
+85
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
取扱停止中
返品不可
50270317
5647AB-21+U643
23.1
【パネルのカットアウト】6.5 Dia.
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください