APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
+85
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270387
5646AB-2
17.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270396
5646AB-21+U642
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270405
5646AB-21+U643
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270414
5646AB-21+U646
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください