APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
スイッチ動作
ラッチ
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度(℃)
+85
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50270423
5636AB-2
17.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50270439
5636AB-8
21.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270448
5636AB-21+U642
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270457
5636AB-21+U643
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50270466
5636AB-21+U646
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください