仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1内容量1個