仕様APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contactsスイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100定格電流(mA)100@ 40 V材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に金RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-20~+80ターミナル形状スルーホール内容量1個