曜日別特売

Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード

Assemtech ホール効果センサ ワイヤリード - Assemtech
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能長さ(mm)17.27幅(mm)21.72寸法(mm)17.27×21.72×3.3適合規格IEC 529深さ(mm)3.3出力方式3線オープンコレクタ電源電圧(V)4.5~24dc本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】5.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)24dcターミナル形状ワイヤリード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271017PGN-SP-001
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする