BALLUFF
BALLUFF I/Oモジュール 4ピンM12コネクタ オス
接続
4ピンM12コネクタ
インターフェース
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクセサリタイプ
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271114
BNI EIP-508-105-Z015
ネットワークモジュール
イーサネット / IPプログラミング、 高性能システム
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271123
BNI IOL-104-000-K006
IO-Linkセンサ / アクチュエータハブ
苛酷な産業
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271105
BNI PNT-508-105-Z015
ネットワークモジュール
イーサネット / IPプログラミング、 高性能システム
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください