BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス

BALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス - BALLUFFBALLUFF ケーブルアセンブリ 4ピンM12コネクタ オス - BALLUFF
仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード方向直線接続4ピンM12コネクタインターフェースIO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダブルエンドコードセット併用可能製品IO-Linkコネクタジェンダー【コネクタ】オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271148BCC M415-M414-3A-304-PX0434-020
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271157BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271139BCC M415-M414-3A-304-PX0434-006
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする