BALLUFF
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス
仕様
接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リード
ケーブル長(m)
5
方向
直線
接続
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタ
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
ジェンダー
【コネクタ】メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271166
BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください