BALLUFF
BALLUFF センサ反射板
仕様
アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
併用可能製品
直径(Φmm)
幅(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271184
BOS R-16
丸型
レーザー逆反射型センサ、光電センサ
21
5
21 (直径)×5
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271193
BOS R-12
角型
レーザー逆反射型センサ、光電センサ
-
13.8
23×13.8
23
オープン
¥
3,860
¥
4,246
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271209
BOS R-9
角型
光電センサ
-
51
61×51
61
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271218
BOS R-22
角型
レーザー逆反射型センサ、光電センサ
-
51
61.8×51
61.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271227
BOS R-1
丸型
光電センサ
84
7.5
84 (直径)×7.5
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください