BALLUFF
BALLUFF ホール効果センサ ワイヤリード
長さ(mm)
33.5
幅(mm)
10.5
寸法(mm)
33.5×10.5×6.5
深さ(mm)
6.5
出力方式
PNP
電源電圧(V)
10~30dc
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
24dc
ターミナル形状
ワイヤリード
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271236
BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2
オープン
¥
13,240
¥
14,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271245
BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5
オープン
¥
13,690
¥
15,059
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください