BALLUFF
BALLUFF 光度色比センサ 0 → 700 mm 赤外線
仕様
BOS 18KFシリーズ. 極性反転保護 PBTハウジング材質
取付方式
埋込型
周波数(kHz)
【スイッチング】1
出力方式
PNP
接続
【電気的】4ピンM12コネクタ
電源電圧(V)
10~30
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
表示LED
あり
光源色
赤外線
検出範囲(mm)
0~700
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+55
ターミナル形状
4ピンコネクタ
最大電流(mA)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271263
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C
オープン
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください