曜日別特売

BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED

BALLUFF 光度色比センサ 赤色LED - BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 赤色LED - BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 赤色LED - BALLUFFBALLUFF 光度色比センサ 赤色LED - BALLUFF
仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ)取付方式パネル取り付け周波数(kHz)【スイッチング】1出力方式PNP電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅表示LEDあり光源色赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+55最大電流(mA)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
検出範囲(mm)
ターミナル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271279BOS 12M-PS-RD11-S4【電気的】M12コネクタ1~100コネクタ
オープン
15,450
16,995(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271288BOS 12M-PS-RD12-S4【電気的】M12コネクタ1~200コネクタ
オープン
15,450
16,995(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271297BOS 12M-PS-RD10-S4【電気的】M12コネクタ1~250コネクタ
オープン
17,360
19,096(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271306BOS 12M-PS-RD10-02【電気的】ケーブル1~250ケーブル
オープン
17,360
19,096(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする