BALLUFF
BALLUFF 誘導型センサ
幅(mm)
18 Dia
深さ(mm)
66
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10~30dc
材質(ハウジング)
真鍮製
電流(mA)
【スイッチング】200
最大電圧(V)
30dc
スレッドサイズ
M18×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271333
BES M18MI-PSC12B-S04G
12
オープン
¥
17,970
¥
19,767
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271349
BES M18MG-PSC20F-S04G
20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください