BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO
出力方式
PNP-NO
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
取付方式
電源電圧(V)
保護等級
本体形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271376
BCS M08T4E2-PSM30G-S49G
54
ケーブル
11 ~ 30dc
IP65
バレル形
オープン
¥
40,030
¥
44,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271385
BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49
40
パネル取り付け
10~30dc
IP67
ブロック形
オープン
¥
11,870
¥
13,057
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください