Baumer
Baumer 容量センサ プッシュ / プル
長さ(mm)
52.4
幅(mm)
25
深さ(mm)
6
出力方式
プッシュ / プル
保護等級
IP65
本体形状
Rectangular
電流(mA)
【スイッチング】100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30dc
動作温度範囲(℃)
-25~+75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
電源電圧(V)
検出範囲(mm)
ターミナル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271559
CFDK 25G1125/KS35LN6
非埋込型
10 ~ 30dc
15
M8コネクタ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
50271586
CFDK 25G1125/KS35LN4
非突出型
10 ~ 30dc
8
M8コネクタ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271568
CFDK 25G1125/LN3
非突出型
10~30dc
4
ケーブル
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50271577
CFDK 25G1125/LN4
非突出型
10~30dc
8
ケーブル
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください