C & K COMPONENTS
C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
アクチュエータの種類
スライド
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
深さ(mm)
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50272636
1101M1S3ZQE3
1個
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50272584
JS102011SCQN
1リール(1000個)
8.5
3.5
8.5×3.5×3.5
3.5
70
オープン
取扱い終了
返品不可
50272593
1101M1S3ZQE3
1袋(100個)
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
50272609
1101M2S2AV2QE2
1セット(50個)
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50272618
1101M2S6AV2QE2
1セット(50個)
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
50272627
1101M2S6CQD2
1袋(50個)
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50272645
1101M2S2AV2QE2
1個
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50272654
1101M2S6AV2QE2
1個
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
50272663
1101M2S6CQD1
1個
12.7
11.43
12.7×11.43×6.6
6.6
10
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください