C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクトのコンフィギュレーション
定格電流(mA)
操作力(N)
機械的寿命
接触抵抗(mΩ)
保護等級
動作温度範囲(℃)
アクチュエータ色
材質(コンタクト)
接触抵抗(Ω)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50272697
D6R90 F1 LFS
1袋(5個)
SPST-NO
【コンタクト】100@32V
1.3
-
-
-
-25~85
黒
-
-
32Vdc
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272724
K12ABK15N
1個
単極単投(SPST)
【コンタクト】100@30Vdc
5
(操作キー)10Operations
50
IP40
-40~+85
黒
スズめっき
-
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272706
SETL BK RD AU OA 7.62
1個
単極双投(SPDT)
【コンタクト】10@24Vdc
1.5
(操作キー)5×10^6Operations
50
-
-25~+85
黒
金
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50272715
SETL BK GN AU OA 7.62
1個
単極双投(SPDT)
【コンタクト】10@24Vdc
1.5
-
100
-
-25~+85
黒
金
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50272733
K12C15N
1個
単極単投(SPST)
【コンタクト】100@30Vdc
5
(操作キー)10Operations
50
IP67
-40~+85
-
スズめっき
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50272749
MDPSLFS
1個
単極単投(SPST)
【コンタクト】100@100Vdc
2.6
-
-
-
-25~+70
グレー
-
10
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください