曜日別特売

C & K タクタイルスイッチ SPDT-NO / NC スルーホール

C & K タクタイルスイッチ SPDT-NO / NC スルーホール - C & K COMPONENTS
仕様
【イルミネーション】あり
照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC
寸法(mm)9.45×8×12.40アクチュエータの種類ボタン操作力(N)4定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCアクチュエータ長さ(mm)4アクチュエータ色透明内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50272758K5V1GN43T
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする