C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピン
アクチュエータの種類
側面、上
保護等級
IP60
ターミナル形状
PC Terminal
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作力(N)
定格電流(mA)
コンタクトのコンフィギュレーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50272767
Y33R41115FP LFT
3.75
【コンタクト】50@32Vdc
SPST-NO
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272776
KSA0M431LFT
3.75
【コンタクト】10@32Vdc
SPST'-NO
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272794
KSL0V311LFT
1.8
【コンタクト】50@32Vdc
SPST-NO
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272785
KSA0M911LFT
3.75
【コンタクト】50@32Vdc
SPST-NO
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください