曜日別特売

C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On)

C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On) - C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On) - C & K COMPONENTS
ターミナル形状表面実装スイッチ動作Off-(On)アクチュエータの種類ボタン装着方式表面実装定格電圧(V)32dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
アクチュエータ長さ(mm)
寸法(mm)
定格電流(mA)
保護等級
操作力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50272959KSR224G LFGN0.86×3×2.5【コンタクト】10@32VdcIP502
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272968KSC222J LFSSPST-NO0.96.2×6.2×3.5【コンタクト】50@32VdcIP672.5
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする