C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール
長さ(mm)
55.6
幅(mm)
38.5
寸法(mm)
55.6×38.5
定格電流(A)
【コンタクト】1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50272986
Y1122-2503A LFT
1個
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50272977
Y1122-2503A LFT
1セット(300個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください