C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ - C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ - C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ - C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ - C & K COMPONENTS
仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータアクチュエータの種類ボタン保護等級IP40定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリ装着方式表面実装ターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
全18種類を絞り込む
アクチュエータ色
操作力(gf)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
アクチュエータ色
操作力(gf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50274219PTS645SL50SMTR 92 LFS1袋(20個)666×6130
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274228PTS645SM50SMTR 92 LFS1袋(20個)666×6160
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274246PTS645SM13SMTR92 LFS1袋(20個)666×6160
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274264PTS645SH50SMTR 92 LFS1袋(20個)666×6グレー200
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274124PTS645SL50SMTR 92 LFS1リール(1000個)666×6130
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50274158PTS645SM13SMTR92 LFS1リール(400個)666×6160
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50274176PTS645SH50SMTR 92 LFS1リール(1000個)666×6グレー200
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50274133PTS645SM50SMTR 92 LFS1リール(1000個)666×6160
オープン
取扱い終了
返品不可
50274149PTS645SM95SMTR92 LFS1リール(500個)666×6160
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274167PTS645SH43SMTR 92 LFS1リール(1000個)666×6グレー200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274185PTS645SK43SMTR 92 LFS1リール(1000個)666×6260
オープン
取扱い終了
返品不可
50274194PTS645SK50SMTR 92 LFS1リール(1000個)666×6260
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274203PTS645SK50SMTR 92 LFS1袋(20個)666×6260
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274237PTS645SM95SMTR92 LFS1袋(20個)666×6160
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274255PTS645SH43SMTR 92 LFS1袋(20個)666×6グレー200
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274273PTS645SK43SMTR 92 LFS1袋(20個)666×6260
オープン
取扱い終了
返品不可
50274289PTS645VM13SMTR92 LFS1リール(650個)7.56.27.5×6.2160
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274298PTS645VM13SMTR92 LFS1袋(20個)7.56.27.5×6.2160
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3729:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする