C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクトのコンフィギュレーション
ターミナル形状
スイッチ動作
アクチュエータ色
アクチュエータの種類
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
装着方式
定格電流(mA)
保護等級
操作力(gf)
動作温度(℃)
動作温度範囲(℃)
定格電圧(V)
アクチュエータ長さ(mm)
操作力(N)
材質(コンタクト)
機械的寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50274307
KSC621G LFS
1袋(10個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×7.7
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-40
-
-
3.2
1.7±0.5
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274343
KSC641G LFS
1袋(10個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×7.7
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
3.2
3.4±0.85
-
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274359
KSC351GLFS
1袋(10個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
0.57
5±1
-
-
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274474
PTS125SK85 SMTR-2 LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
12
12
12×12
表面実装
【コンタクト】50
IP40
250
-
-
12dc
7 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50274578
PTS840 PM SMTR LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
160
-
-
12dc
1.7
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275384
PTS525 SK15 SMTR2 LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
金
ボタン
5.1
5.1
-
表面実装
【コンタクト】20
IP40
260
-
-
15dc
2 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275567
KSC921G LFS
1リール(750個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
6.8
6.8
6.8×6.8
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-40~+85
-
3.3 (Dia.)
1.7
-
-
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50275603
KSC921G LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
6.8
6.8
6.8×6.8
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
3.3 (Dia.)
1.7
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50274377
KSC621G LFS
1リール(750個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×7.7
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
-
3.2
1.7±0.5
-
300000Operations
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50274429
KSC641G LFS
1リール(750個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×7.7
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
3.2
3.4±0.85
-
-
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
50274569
PTS840 ESD GKP SMTR LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-
12dc
1.7
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50274587
PTS840PKSMTRLFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-
12dc
1.7
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
50274955
KMR231NG LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-40
-
-
2.11
3
-
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275077
KMR641NG ULC LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-40
-
-
2.11
4
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275086
KMR221G LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-
-
32dc
2.11
2
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275269
KMR442NG LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-
-
32dc
2.11
4
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275375
PTS525 SM15 SMTR2 LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
金
ボタン
5.1
5.1
-
表面実装
【コンタクト】20
IP40
160
-
-
15dc
2 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275393
PTS525 SKG15 SMTR2 LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
金
ボタン
5.1
5.1
-
表面実装
【コンタクト】20
IP40
260
-20
-
-
2 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275418
PTS525 SK08 SMTR2 LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
金
ボタン
5.2
5.2
-
表面実装
【コンタクト】20
IP40
260
-
-20~+70
-
3 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275488
PTS641 SM25 SMTR2 LFS
1リール(1500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
赤
ボタン
6.4
6.3
-
表面実装
【コンタクト】50
IP40
160
-
-20~+85
-
3 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50275558
PTS641 SM25 SMTR2 LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
赤
ボタン
6.4
6.3
-
表面実装
【コンタクト】50
IP40
160
-
-
12dc
3 (Dia.)
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
取扱停止中
返品不可
50274316
KSC931G LFS
1袋(10個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×7.7
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
-
3.2
2.25±0.65
銀
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274325
KSC741G LFS
1袋(10個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×4.3
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
1.4
3.9±1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274334
KSC521G ROHS
1袋(10個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×5.6
表面実装
【コンタクト】50
IP50
-
-40
-
-
1.5
2±0.5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274368
KSC741G LFS
1リール(1000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×4.3
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
1.4
3.9±1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274386
KSC931G LFS
1リール(750個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×7.7
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-40~+85
-
3.2
2.25±0.65
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274395
KSC521G ROHS
1リール(1000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×5.6
表面実装
【コンタクト】50
IP50
-
-
-40~+85
-
1.5
2±0.5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274404
KSC721G LFS
1リール(1000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×4.3
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
1.4
2.25±0.55
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274413
KSC401G 50SH LFS
1リール(1000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×5.2
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
2.3
1.45±0.55
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274438
KSC421G 70SH LFS
1リール(1000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
2.3
1.7±0.45
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274447
KSC442G 70SH LFS
1リール(1000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-40
-
-
2.3
4±1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274456
KSC351GLFS
1リール(2000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
-
タクティカル
6.2
6.2
6.2×6.2×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP67
-
-
-
32dc
0.57
5±1
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274465
PTS125SK85 SMTR-2 LFS
1リール(400個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
12
12
12×12
表面実装
【コンタクト】50
IP40
250
-
-
12dc
7 (Dia.)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274483
PTS840 GKP SMTR LFS
1リール(3500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-
-
1.7
-
銀めっき
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274499
PTS840 ESDGMP SMTR LFS
1リール(3500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
160
-
-
12dc
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274508
PTS840 ESD GKP SMTR LFS
1リール(3500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-
-
1.7
-
銀めっき
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274517
PTS840 PM SMTR LFS
1リール(3500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
160
+85
-
-
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274526
PTS840PKSMTRLFS
1リール(3500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-40~+85
-
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274535
PTS840 ESD PK SMTR LFS
1リール(3500個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-
12dc
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274544
PTS840 GKP SMTR LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-40
-
-
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274553
PTS840 ESDGMP SMTR LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
160
-
-
12dc
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274596
PTS840 ESD PK SMTR LFS
1袋(20個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
3.5
3.55
3.55×3.5
表面実装
【コンタクト】50
IP40
220
-
-40~+85
-
1.7
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274605
KMR211NG LFS
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-
-40~+85
-
2.11
1.2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274614
KMR213G LFG
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】10
IP40
-
-40
-
-
2.11
1.2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274623
KMR221G LFS
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-
-
-
2.11
2
銀めっき
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50274639
KMR221G ULC LFS
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-40
-
-
2.11
2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274648
KMR221NG LFS
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】50
IP40
-
-
-40~+85
-
2.11
2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274657
KMR223G LFG
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】10
IP40
-
-
-
32dc
2.11
2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274666
KMR223NG LFG
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】10
IP40
-
-40
-
-
2.11
2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50274675
KMR223NG ULC LFG
1リール(7000個)
単極単投(SPST)
ガルウィング
モーメンタリ
黒
ボタン
4.2
2.8
4.2×2.8
表面実装
【コンタクト】10
IP40
-
-40
-
-
2.11
2
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ