曜日別特売

C & K トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) 表面実装

C & K トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) 表面実装 - C & K COMPONENTS
仕様
C : K GTシリーズ. C : K製GTシリーズウルトラミニチュアトグルスイッチです。 主な用途は、小型の計測機器、通信機器など. 材質 ガラス繊維入りナイロン4/6製アクチュエータ、ボディ、及びケース( UL94V-0) 寿命: 40000メーク / ブレークサイクル
材質(アクチュエータ)
ガラス繊維強化ナイロン
接触抵抗(mΩ)
50
定格電流(mA)
【コンタクト】400@20V
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-30~+85
ターミナル形状
PC Terminal
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
3.81
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50275838GT11MSABETR
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする