- 仕様
- C : K GTシリーズ. C : K製GTシリーズウルトラミニチュアトグルスイッチです。 主な用途は、小型の計測機器、通信機器など. 材質 ガラス繊維入りナイロン4/6製アクチュエータ、ボディ、及びケース( UL94V-0) 寿命: 40000メーク / ブレークサイクル
- 材質(アクチュエータ)
- ガラス繊維強化ナイロン
- 接触抵抗(mΩ)
- 50
- 定格電流(mA)
- 【コンタクト】400@20V
- スイッチ動作
- ラッチ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 装着方式
- 表面実装
- 動作温度範囲(℃)
- -30~+85
- ターミナル形状
- PC Terminal
- コンタクトのコンフィギュレーション
- 単極双投(SPDT)
- アクチュエータ長さ(mm)
- 3.81